Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - Leistungsopt. 1500W 125V 24A Out 5,8m/In 2×1,8m Kabel

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Leistungsopt. 1500W 125V 24A Out 5,8m/In 2×1,8m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

noch nicht lieferbar

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S1500-1GMZMBWD

  • Herkunftsland - IL

  • Zolltarifnummer - 90328900

  • Gewicht - 1.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121315264

Hersteller Artikelnummer

S1500-1GMZMBWD

Hersteller Typ

S1500-1GMZMBWD

Hersteller Artikel Nr.:

S1500-1GMZMBWD

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

1.220 kg

S-Serie, Eingang bis zu 1.500 Wp, 2 in Reihe, 125 V, 24 A Ausgangsstrom, Ausgangskabel 5,8 m (+) und 0,1 m (-), Eingangskabel 2 x 1,8 m (lang)