Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SOLAREDGE - Leistungsopt. 405W 80V MC4, 60/72 cells, für kurze Stränge

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Leistungsopt. 405W 80V MC4, 60/72 cells, für kurze Stränge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P404-4RM4MRM

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zolltarifnummer - 90328900

  • Gewicht - 0.768 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120386282

Hersteller Artikelnummer

P404-4RM4MRM

Hersteller Typ

P404-4RM4MRM

Hersteller Artikel Nr.:

P404-4RM4MRM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.768 kg

SolarEdge P404 Leistungsoptimierer für 60- und 72-Zellen Solar- Module bis 405 Watt und kürzeren Stränge P404-4RM4MRM Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der P405 Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 405 Wp. Vorteile der SolarEdge Optimierer: • Maximale Leistung auf Modulebene • nicht der ganze String durch Verschattung betroffen • kontinuierliches MPP-Tracking • Monitoring auf Modulbasis möglich • mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen • Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Eigenschaften der P404 Optimierer: • MPPT-Betriebsbereich 12,5-80 V • min. 6 Optimierer pro Stang bei 1-phasigen Wechselrichtern • min. 13 Optimierer pro Stang bei 3-phasigen Wechselrichtern • einfache Installation dank MC4 Verbindung • SafeDC Funktion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul • einfache Montage auf Unterkonstruktion • kompatibel mit allen SolarEdge Wechselrichtern Eingang: • DC-Nenneingangsleistung: 405 W • Absolute maximale Eingangsspannung (Voc): 80 Vdc • MPPT-Betriebsbereich: 12,5 - 80 Vdc • Maximaler dauerhafter Eingangsstrom (Isc): 10,1 Adc Ausgang im Betrieb (Leistungsoptimierer verbunden mit WR im Betrieb): • Maximaler Ausgangsstrom: 15 Adc • Maximale Ausgangsbetriebsspannung: 85 Vdc Ausgang im Standby (Leistungsoptimierer vom WR getrennt oder WR aus): • Sicherheitsausgangsspannung pro Leistungsoptimierer: 1 Vdc Mechanische Spezifikationen: • Maximale Systemspannung: 1000 Vdc • Steckverbinder modulseitig: MC4 • Länge der Eingangskabels: 0,16m • Ausgangssteckverbinder: MC4 • Länge des Ausgangskabels: 1,2 m • Schutzklasse: IP68 • Abmessungen: 129 x 89 x 42,5 • Gewicht: 0,775 kg