Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - Leistungsopt. 440W (490W) 60V 15A MC4  Out 2,3/0,1m Kabel

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Leistungsopt. 440W (490W) 60V 15A MC4  Out 2,3/0,1m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Dieser Optimierer ist gemäß Sonderfreigabe von SolarEdge bis 490 Wp und 15,0 A einsetzbar.

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S440-1GM4MRM-NA24

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 90328900

  • Gewicht - 0.720 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121410638

Hersteller Artikelnummer

S440-1GM4MRM-NA24

Hersteller Typ

S440-1GM4MRM-NA24

Hersteller Artikel Nr.:

S440-1GM4MRM-NA24

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.720 kg

''SolarEdge S440 Leistungsoptimierer für Solarmodule bis 490 Watt S440-1GM4MRM-NA24 Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der S440 Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 490 Wp. Vorteile der SolarEdge Optimierer: • Maximale Leistung auf Modulebene • nicht der ganze String durch Verschattung betroffen • kontinuierliches MPP-Tracking • Monitoring auf Modulbasis möglich • mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen • Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste • einfache Installation dank MC4 Verbindung • SafeDC Funktion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul • einfache Montage auf Unterkonstruktion • Erkennt Abnormalitäten am PV-Stecker und beugt so möglichen Sicherheitsrisiken vor* * Funktionalität abhängig von Wechselrichtermodell und Firmwareversion''