Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SOLAREDGE - Leistungsopt. 440W 60V 14,5A MC4 Out 2,3/0,1m Kabel

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Leistungsopt. 440W 60V 14,5A MC4  Out 2,3/0,1m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S440-1GM4MRM

  • Herkunftsland - IL

  • Zolltarifnummer - 90328900

  • Gewicht - 0.720 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120954774

Hersteller Artikelnummer

S440-1GM4MRM

Hersteller Typ

S440-1GM4MRM

Hersteller Artikel Nr.:

S440-1GM4MRM

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.720 kg

SolarEdge bestätigt, dass der S440 Power Optimierer mit PV Modulen bis zu 490W und einem Isc von bis zu 15A einsetzbar ist und die Garantie dadurch nicht beeinträchtigt wird Nähere Details finden Sie im offiziellen Schreiben im Anhang

SolarEdge S440 Leistungsoptimierer für Solarmodule bis 440 Watt S440-1GM4MRM Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der S440 Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 440 Wp. Vorteile der SolarEdge Optimierer: • Maximale Leistung auf Modulebene • nicht der ganze String durch Verschattung betroffen • kontinuierliches MPP-Tracking • Monitoring auf Modulbasis möglich • mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen • Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Eigenschaften der S440 Optimierer: • einfache Installation dank MC4 Verbindung • SafeDC Funktion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul • einfache Montage auf Unterkonstruktion • kompatibel mit allen SolarEdge Wechselrichtern Eingang: • DC-Nenneingangsleistung: 440 W • Absolute maximale Eingangsspannung (Voc): 60 V • MPPT-Betriebsbereich: 8 - 60 Vdc • Maximaler dauerhafter Eingangsstrom (Isc): 14,5 A Ausgang im Betrieb (Leistungsoptimierer verbunden mit WR im Betrieb): • Maximaler Ausgangsstrom: 15 Adc • Maximale Ausgangsbetriebsspannung: 60 Vdc Ausgang im Standby (Leistungsoptimierer vom WR getrennt oder WR aus): • Sicherheitsausgangsspannung pro Leistungsoptimierer: 1 Vdc Mechanische Spezifikationen: • Maximale Systemspannung: 1000 Vdc • Steckverbinder modulseitig: MC4 • Länge der Eingangskabels: 0,1m • Ausgangssteckverbinder: MC4 • Länge des Ausgangskabels: (+) 2,3 m, (-) 0,1m • Schutzklasse: IP68 • Abmessungen (Version Profilschiene): 129 x 155 x 30mm • Gewicht: 0,655 kg