SOLAREDGE - Leistungsopt. 485W 125V, single input / HV-Module, Out 1,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P485-4RM4MRM
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 0.860 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120654538
Hersteller Artikelnummer
P485-4RM4MRM
Hersteller Typ
P485-4RM4MRM
Hersteller Artikel Nr.:
P485-4RM4MRM
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.860 kg
SolarEdge Leistungsoptimierer P485 für Solar-Module mit hoher Spannung bis 485Wp und kurzen Strängen P485-4RM4MRM Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der P485 Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 485 Wp. Vorteile der SolarEdge Optimierer: • Maximale Leistung auf Modulebene • nicht der ganze String durch Verschattung betroffen • kontinuierliches MPP-Tracking • Monitoring auf Modulbasis möglich • mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen • Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Eigenschaften der P485 Optimierer: • MPPT-Betriebsbereich 12,5-105 V (auch für Dünnschicht-Module geeignet) • min. 6 Optimierer pro Stang bei 1-phasigen Wechselrichtern • min. 13 Optimierer pro Stang bei 3-phasigen Wechselrichtern • einfache Installation dank MC4 Verbindung • SafeDC Funktion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul • einfache Montage auf Unterkonstruktion • kompatibel mit allen SolarEdge Wechselrichtern Eingang: • DC-Nenneingangsleistung: 485 W • Absolute maximale Eingangsspannung (Voc): 125 Vdc • MPPT-Betriebsbereich: 12,5 - 105 Vdc • Maximaler dauerhafter Eingangsstrom (Isc): 10,1 Adc Ausgang im Betrieb (Leistungsoptimierer verbunden mit WR im Betrieb): • Maximaler Ausgangsstrom: 15 Adc • Maximale Ausgangsbetriebsspannung: 85 Vdc Ausgang im Standby (Leistungsoptimierer vom WR getrennt oder WR aus): • Sicherheitsausgangsspannung pro Leistungsoptimierer: 1 Vdc Mechanische Spezifikationen: • Maximale Systemspannung: 1000 Vdc • Steckverbinder modulseitig: MC4 • Länge der Eingangskabels: 0,16m • Ausgangssteckverbinder: MC4 • Länge des Ausgangskabels: 1,2 m • Schutzklasse: IP68 • Abmessungen: 129 x 90 x 49,5 • Gewicht: 0,845 kg


