Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SOLAREDGE - Leistungsopt. 500W (650W) 125V 15A MC4 Out 2,4/0,1m Kabel

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Leistungsopt. 500W (650W) 125V 15A MC4  Out 2,4/0,1m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

offiziell für Nutzung bis 650 Watt freigegeben

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S500B-1GM4MBM

  • Herkunftsland - IL

  • Zolltarifnummer - 84719000

  • Gewicht - 0.655 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121196475

Hersteller Artikelnummer

S500B-1GM4MBM

Hersteller Typ

S500B-1GM4MBM

Hersteller Artikel Nr.:

S500B-1GM4MBM

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.655 kg

SolarEdge S500B Leistungsoptimierer für Solarmodule bis 500 Watt S500B-1GM4MRM Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der S500B Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 500 Wp. Vorteile der SolarEdge Optimierer: • Maximale Leistung auf Modulebene • nicht der ganze String durch Verschattung betroffen • kontinuierliches MPP-Tracking • Monitoring auf Modulbasis möglich • mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen • Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Eigenschaften der S500 Optimierer: • einfache Installation dank MC4 Verbindung • SafeDC Funktion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul • einfache Montage auf Unterkonstruktion • kompatibel mit allen SolarEdge Wechselrichtern Eingang: • DC-Nenneingangsleistung: 500 W • Absolute maximale Eingangsspannung (Voc): 60 V • MPPT-Betriebsbereich: 8 - 60 Vdc • Maximaler dauerhafter Eingangsstrom (Isc): 15 A Ausgang im Betrieb (Leistungsoptimierer verbunden mit WR im Betrieb): • Maximaler Ausgangsstrom: 15 Adc • Maximale Ausgangsbetriebsspannung: 60 Vdc Ausgang im Standby (Leistungsoptimierer vom WR getrennt oder WR aus): • Sicherheitsausgangsspannung pro Leistungsoptimierer: 1 Vdc Mechanische Spezifikationen: • Maximale Systemspannung: 1000 Vdc • Steckverbinder modulseitig: MC4 • Länge der Eingangskabels: 0,1m • Ausgangssteckverbinder: MC4 • Länge des Ausgangskabels: (+) 2,3 m, (-) 0,1m • Schutzklasse: IP68 • Abmessungen (Version Profilschiene): 129 x 155 x 30mm Gewicht: 0,655 kg