Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SOLAREDGE - Leistungsopt. 505W 80V MC4, für Hochstrommodule bis 14A

SOLAREDGE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P505-4RM4MBM

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90328900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120469755

Hersteller Artikelnummer

P505-4RM4MBM

Hersteller Typ

P505-4RM4MBM

Hersteller Artikel Nr.:

P505-4RM4MBM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.851 kg

SolarEdge P505 Leistungsoptimierer für Solarmodule mit hoher Stromstärke bis 505 Watt und kurzen Strängen P505-4RM4MBM Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der P505 Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 505 Wp. Vorteile der SolarEdge Optimierer: • Maximale Leistung auf Modulebene • nicht der ganze String durch Verschattung betroffen • kontinuierliches MPP-Tracking • Monitoring auf Modulbasis möglich • mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen • Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Eigenschaften der P505 Optimierer: • MPPT-Betriebsbereich 8-83 V • min. 6 Optimierer pro Stang bei 1 phasigen Wechselrichtern • min. 13 Optimierer pro Stang bei 3 phasigen Wechselrichtern • einfache Installation dank MC4 Verbindung • SafeDC Funktion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul • einfache Montage auf Unterkonstruktion • kompatibel mit allen SolarEdge Wechselrichtern Eingang: • DC-Nenneingangsleistung: 505 W • Absolute maximale Eingangsspannung (Voc): 83 Vdc • MPPT-Betriebsbereich: 12,5 - 83 Vdc • Maximaler dauerhafter Eingangsstrom (Isc): 14 Adc Ausgang im Betrieb (Leistungsoptimierer verbunden mit WR im Betrieb): • Maximaler Ausgangsstrom: 15 Adc • Maximale Ausgangsbetriebsspannung: 85 Vdc Ausgang im Standby (Leistungsoptimierer vom WR getrennt oder WR aus): • Sicherheitsausgangsspannung pro Leistungsoptimierer: 1 Vdc Mechanische Spezifikationen: • Maximale Systemspannung: 1000 Vdc • Steckverbinder modulseitig: MC4 • Länge der Eingangskabels: 0,16m • Ausgangssteckverbinder: MC4 • Länge des Ausgangskabels: 1,2 m • Schutzklasse: IP68 • Abmessungen: 129 x 162 x 59 • Gewicht: 1,064 kg