SOLAREDGE - Leistungsopt. 650W 80V 15A MC4 Out 2,3/0,1m, für kurze Stränge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S650A-1DM4MBMU
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 0.790 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121410639
Hersteller Artikelnummer
S650A-1DM4MBMU
Hersteller Typ
S650A-1DM4MBMU
Hersteller Artikel Nr.:
S650A-1DM4MBMU
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.790 kg
Konzipiert für Hausdachanlagen mit kurzen Strängen: Speziell für den Einsatz mit kompatiblen SolarEdge Wechselrichtern für Hausdachanlagen entwickelt, Segmentlösung für kleine und mehrseitige Hausdachanlagen: Weniger Module pro Wechselrichter , Erweiterter Spannungsbereich, weniger Ertragsfaktor-Verluste , Verbesserte Gestaltungsflexibilität bei vielschichtigen, komplexen Dächern. ,Überragender Wirkungsgrad (99,5 %) , Vermindert verschiedene Arten von Verlusten aufgrund von Modul-Mismatch, von der Fertigungstoleranz bis zur Teilverschattung , Schnellere Installation mit vereinfachtem Kabelmanagement und simpler Montage mit nur einer Schraube , Flexibles Anlagendesign für maximale Flächennutzung , Kompatibel mit einer breiten Palette von Modulen, einschließlich hochleistungsfähigen und bifazialen PV-Modulen, Höhere Sicherheit: Patentierte Sense Connect-Technologie – Sicherheitsfunktion, die potenzielle Lichtbögen auf Steckerebene automatisch erkennt und verhindert, bevor ein Lichtbogen entsteht , Patentiert s SafeDC™ – Spannungsabschaltung auf Modulebene für die Sicherheit von Installateuren und Feuerwehrkräften


