Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SOLAREDGE - Leistungsopt. 750W 60V 20A MC4 Out/In 1,4/0,9m Kabel

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Leistungsopt. 750W 60V 20A MC4 Out/In 1,4/0,9m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P750-4RMLMBN

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90328900

  • Gewicht - 0.980 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121401876

Hersteller Artikelnummer

P750-4RMLMBN

Hersteller Typ

P750-4RMLMBN

Hersteller Artikel Nr.:

P750-4RMLMBN

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.980 kg

SolarEdge P750 Leistungsoptimierer für auf Modulebene, für 1x PV-/Bifacial-Hochleistungsmodule - Hersteller-Typenbezeichnung: P750-4RMLMBN Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der P750 Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 750 Wp : • Maximale Leistung auf Modulebene • nicht der ganze String durch Verschattung betroffen • kontinuierliches MPP-Tracking • Monitoring auf Modulbasis möglich • mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen • Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Produkteigenschaften: • MPPT-Betriebsbereich 12,5-60 V • min. 14 Optimierer (max 30 Module/60 cells) pro Stang bei 3-phasigen Wechselrichtern ab dem SE16K • einfache Installation dank MC4 Verbindung • SafeDC Funktion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul • einfache Montage auf Unterkonstruktion • kompatibel mit SolarEdge Wechselrichter SE16K und größer Eingang: • DC-Nenneingangsleistung: 750 W • Absolute maximale Eingangsspannung (Voc): 60 Vdc • MPPT-Betriebsbereich: 12,5 - 60 Vdc • Maximaler dauerhafter Eingangsstrom (Isc): 20 Adc Ausgang im Betrieb (Leistungsoptimierer verbunden mit WR im Betrieb): • Maximaler Ausgangsstrom: 18 Adc • Maximale Ausgangsbetriebsspannung: 80 Vdc Ausgang im Standby (Leistungsoptimierer vom WR getrennt oder WR aus): • Sicherheitsausgangsspannung pro Leistungsoptimierer: 1 Vdc Mechanische Spezifikationen: • Maximale Systemspannung: 1000 Vdc • Steckverbinder modulseitig: MC4 • Länge der Eingangskabels: 0,9m • Ausgangssteckverbinder: MC4 • Länge des Ausgangskabels: 1,4 m (Hochformatausrichtung) • Schutzklasse: IP68 • Abmessungen: 129 x 162 x 59 • Gewicht: 0,979 kg