SOLAREDGE - Leistungsopt. 850W 125V MC4 2 Mod.in Serie Out 2,2m, In 1,3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P850-4RMXMBY
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Photovoltaik
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120654540
Hersteller Artikelnummer
P850-4RMXMBY
Hersteller Typ
P850-4RMXMBY
Hersteller Artikel Nr.:
P850-4RMXMBY
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Photovoltaik
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
1.200 kg
SolarEdge P850 Leistungsoptimierer für auf Modulebene, für PV-/Bifacial-Hochleistungsmodule - die kosteneffizienteste Lösung für Gewerbe- und Großanlagen Hersteller-Typenbezeichnung: P850-4RMXMBY Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der P850 Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 920 Wp - einfacher Eingang für seriell verbundene Module Vorteile der SolarEdge Optimierer: • Maximale Leistung auf Modulebene • nicht der ganze String durch Verschattung betroffen • kontinuierliches MPP-Tracking • Monitoring auf Modulbasis möglich • mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen • Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Produkteigenschaften: • MPPT-Betriebsbereich 12,5-125 V • min. 15 Optimierer (29 Module/60 cells) pro Stang bei 3 phasigen Wechselrichtern ab dem SE16K • einfache Installation dank MC4 Verbindung • SafeDC Funktion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul • einfache Montage auf Unterkonstruktion • kompatibel mit SolarEdge Wechselrichter SE16K und größer Eingang: • DC-Nenneingangsleistung: 850 W • Absolute maximale Eingangsspannung (Voc): 125 Vdc • MPPT-Betriebsbereich: 12,5 - 105 Vdc • Maximaler dauerhafter Eingangsstrom (Isc): 14,5 Adc Ausgang im Betrieb (Leistungsoptimierer verbunden mit WR im Betrieb): • Maximaler Ausgangsstrom: 18 Adc • Maximale Ausgangsbetriebsspannung: 85 Vdc Ausgang im Standby (Leistungsoptimierer vom WR getrennt oder WR aus): • Sicherheitsausgangsspannung pro Leistungsoptimierer: 1 Vdc Mechanische Spezifikationen: • Maximale Systemspannung: 1000 Vdc • Steckverbinder modulseitig: MC4 • Länge der Eingangskabels: 1,3m • Ausgangssteckverbinder: MC4 • Länge des Ausgangskabels: 2,2 m • Schutzklasse: IP68 • Abmessungen: 129 x 162 x 59 • Gewicht: 1,064 kg


