SOLAREDGE - Leistungsoptimierer 500W 60V 15A MC4 Out/In 2,3/0,1 m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S500-1DM4MRM
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 0.720 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396606
Hersteller Artikelnummer
S500-1DM4MRM
Hersteller Typ
S500-1DM4MRM
Hersteller Artikel Nr.:
S500-1DM4MRM
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.720 kg
SolarEdge S500 Leistungsoptimierer für Solarmodule bis 500 Watt Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Vorteile der SolarEdge Optimierer: • Maximale Leistung auf Modulebene • nicht der ganze String durch Verschattung betroffen • kontinuierliches MPP-Tracking • Monitoring auf Modulbasis möglich • mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen • Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste • einfache Installation dank MC4 Verbindung • SafeDC Funktion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul • einfache Montage auf Unterkonstruktion • Erkennt Abnormalitäten am PV-Stecker und beugt so möglichen Sicherheitsrisiken vor* * Funktionalität abhängig von Wechselrichtermodell und Firmwareversion


