SOLAREDGE - RS485 ÜSS SE25K-40K*IBN*4 + SE66.6-120K (5 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SE-RS485-SPD3-B-K4
Herkunftsland - IL
Zolltarifnummer - 90330090
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120770563
Hersteller Artikelnummer
SE-RS485-SPD3-B-K4
Hersteller Typ
SE-RS485-SPD3-B-K4
Hersteller Artikel Nr.:
SE-RS485-SPD3-B-K4
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
90330090
Gewicht:
0.020 kg
Schutz der RS485-Kommunikationsleitungen Überspannungsschutz-Modul RS485, für Dreiphasen-Wechselrichter 25K, 30-40K Kompatibel mit SolarEdge Dreiphasen- Wechselrichtern mit SetApp Konfiguration 25K, 30-40K Schützt das RS485-Modul vor Überspannung, z.B. in Folge eines Blitzeinschlages Einfacher Anschluss an den vorhandenen RS485-Anschlussblock im Wechselrichter Sichert den Ertrag Ihrer Anlage dank einer abgesicherten Datenkommunikation