Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SOLAREDGE - SE Home Wave Wechselrichter, 3-phasig, 12,5kW

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - SE Home Wave Wechselrichter, 3-phasig, 12,5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE12.5K-RW0T0BEN4

  • Herkunftsland - IL

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 29.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121055500

Hersteller Artikelnummer

SE12.5K-RW0T0BEN4

Hersteller Typ

SE12.5K-RW0T0BEN4

Hersteller Artikel Nr.:

SE12.5K-RW0T0BEN4

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

29.000 kg

Dreiphasen-Wechselrichter speziell für die Verwendung mit Leistungsoptimierern entwickelt. Wechselrichter mit SetApp Konfiguration. Integrierte Überwachung auf Modulebene. IP65 - Installation im Freien und in Gebäuden. Wechselrichter mit Festspannungsprinzip für längere Stränge. - Der Wechselrichter SE15k ist nicht für den Anschluss von P701 und höher zugelassen! - Nur P600 und P650 sind zugelassen, die Produktion dieser Optimierer wurde eingestellt – lieferbar solange Vorrat reicht! - SE15k kann nur für die 1:1-Optimierung mit entsprechenden Optimierern verwendet werden (P370, P401, P485, P500 und P404, P405 und P505)