Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - SE Home Wave Wechselrichter, 3-phasig, 7kW

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - SE Home Wave Wechselrichter, 3-phasig, 7kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE7K-RW0TEBEN4

  • Max. Eingangsleistung DC - 9450 W

  • Bemessungsspannung MPP - 750 V

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 1

  • Einspeisephasen - 3-phasig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120929076

Hersteller Artikelnummer

SE7K-RW0TEBEN4

Hersteller Typ

SE7K-RW0TEBEN4

Hersteller Artikel Nr.:

SE7K-RW0TEBEN4

Max. Eingangsleistung DC:

9450 W

Bemessungsspannung MPP:

750 V

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

1

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Max. Eingangsspannung DC:

1000 V

Ausgangsnennleistung AC:

7000 W

Max. Wirkungsgrad:

98 %

Europäischer Wirkungsgrad:

97.4 %

Ethernet:

Ja

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gewicht:

18.9 kg

Breite:

315 mm

Höhe:

540 mm

Tiefe:

191 mm

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

21.000 kg

Speziell für die Verwendung mit Leistungsoptimierern entwickelt. Geeignet für Hausinnenbereich durch reduzierte Geräuschemission - kein externer Lüfter. Schnelle Inbetriebnahme der Wechselrichter direkt von einem Smartphone aus mit der SolarEdge SetApp. Integrierte Überwachung auf Modulebene. Kompatibel mit Kommunikationsprotokoll „EnergyNet“. Im EnergyNet können alle Wechselrichter und Smart Energy Produkte sowie Smart Meter kabellos miteinander kommunizieren.