Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - SE Home Wechselrichter, 3-phasig, 5kW, für kurze Stränge

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - SE Home Wechselrichter, 3-phasig, 5kW, für kurze Stränge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE5K-RWBTEBEN4

  • Max. Eingangsleistung DC - 6750 W

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 1

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120926997

Hersteller Artikelnummer

SE5K-RWBTEBEN4

Hersteller Typ

SE5K-RWBTEBEN4

Hersteller Artikel Nr.:

SE5K-RWBTEBEN4

Max. Eingangsleistung DC:

6750 W

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

1

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsspannung DC:

450 V

Max. Eingangsstrom DC:

8 A

Ausgangsnennleistung AC:

5000 W

Max. Wirkungsgrad:

97.8 %

Europäischer Wirkungsgrad:

96.3 %

Ethernet:

Ja

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gewicht:

24.5 kg

Breite:

315 mm

Höhe:

540 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

24.500 kg

SE5K-RWBTEBEN4 Mehr Design-Flexibilität durch erheblich kürzere Stränge für dreiphasige Niedrig-Energie-PV-Systeme. Wenn nur P404/P485/P505 Leistungsoptimierer verwendet werden, sind pro Strang mindestens acht erforderlich! Spezielle Auslegung der Wechselrichter auf den Betrieb mit Leistungsoptimierern 3kW - 5kW für Hausdachanlagen mit kurzen SträngenSehr hoher WirkungsgradHohe Zuverlässigkeit mit Standardgarantie von 12 Jahren (verlängerbar auf 20 oder 25 Jahre) Klein, leicht und einfach zu installierenSchnelle und einfache Inbetriebnahme der Wechselrichter direkt von Ihrem Smartphone aus mit der SolarEdge SetAppEingebauter Überwachungsempfänger auf ModulebeneInternetverbindung über Ethernet oder drahtlos (unter Verwendung eines Wi-Fi-Moduls, ZigBee-Gateways, Mobilfunk-Moduls) IP65 – Installation im Innen- und Außenbereich