Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - SE Wechselrichter, 3-phasig, 16kW mit SetApp configuration

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - SE Wechselrichter, 3-phasig, 16kW mit SetApp configuration

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE16K-RW0T0BNN4

  • Max. Eingangsleistung DC - 21600 W

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 1

  • Einspeisephasen - 3-phasig

  • Notstromfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120571519

Hersteller Artikelnummer

SE16K-RW0T0BNN4

Hersteller Typ

SE16K-RW0T0BNN4

Hersteller Artikel Nr.:

SE16K-RW0T0BNN4

Max. Eingangsleistung DC:

21600 W

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

1

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsstrom DC:

23 A

Ausgangsnennleistung AC:

16000 W

Europäischer Wirkungsgrad:

97.7 %

Mit Trafo:

Nein

Display:

ohne

Ethernet:

Ja

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gewicht:

33.2 kg

Breite:

315 mm

Höhe:

540 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

34.510 kg

Dreiphasen-Wechselrichter speziell für die Verwendung mit Leistungsoptimierern entwickelt. Wechselrichter mit SetApp Konfiguration. Integrierte Überwachung auf Modulebene. IP65 - Installation im Freien und in Gebäuden. Wechselrichter mit Festspannungsprinzip für längere Stränge. - Der Wechselrichter SE15k ist nicht für den Anschluss von P701 und höher zugelassen! - Nur P600 und P650 sind zugelassen, die Produktion dieser Optimierer wurde eingestellt – lieferbar solange Vorrat reicht! - SE15k kann nur für die 1:1-Optimierung mit entsprechenden Optimierern verwendet werden (P370, P401, P485, P500 und P404, P405 und P505)