Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SOLAREDGE - SE Wechselrichter, 3-phasig, 20kW, DC SPD,  mit SetApp

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - SE Wechselrichter, 3-phasig, 20kW, DC SPD,  mit SetApp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE20K-RW00IBNM4

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 33.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121015105

Hersteller Artikelnummer

SE20K-RW00IBNM4

Hersteller Typ

SE20K-RW00IBNM4

Hersteller Artikel Nr.:

SE20K-RW00IBNM4

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

33.500 kg

Dreiphasen-Wechselrichter speziell für die Verwendung mit Leistungsoptimierern entwickelt. Wechselrichter mit SetApp Konfiguration. Integrierte Überwachung auf Modulebene. IP65 - Installation im Freien und in Gebäuden. Wechselrichter mit Festspannungsprinzip für längere Stränge. Leistungsmerkmale: Spezielle Auslegung der Wechselrichter auf den Betrieb mit Leistungsoptimierern 3kW* - 10kW für Hausdachanlagen, 12,5kW-33,3kW für Gewerbeanlagen Sehr hoher Wirkungsgrad Hohe Zuverlässigkeit mit Standardgarantie von 12 Jahren (verlängerbar auf 20 oder 25 Jahre) Klein, leicht und einfach zu installieren Schnelle und einfache Inbetriebnahme der Wechselrichter direkt von Ihrem Smartphone aus mit der SolarEdge SetApp Eingebauter Überwachungsempfänger auf Modulebene Internetverbindung über Ethernet oder drahtlos (unter Verwendung eines Wi-Fi-Moduls, ZigBee-Gateways, Mobilfunk-Moduls) IP65 – Installation im Innen- und Außenbereich