SOLAREDGE - SE Wechselrichter, 3-phasig, 33.3kW, MC4, DC SPD, mit SetApp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SE33.3K-RW00IBNM4
Max. Eingangsleistung DC - 45000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 1
Einspeisephasen - 3-phasig
Geeignet für Außeneinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120770552
Hersteller Artikelnummer
SE33.3K-RW00IBNM4
Hersteller Typ
SE33.3K-RW00IBNM4
Hersteller Artikel Nr.:
SE33.3K-RW00IBNM4
Max. Eingangsleistung DC:
45000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
1
Einspeisephasen:
3-phasig
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Max. Eingangsstrom DC:
48.25 A
Ausgangsnennleistung AC:
33300 W
Europäischer Wirkungsgrad:
98 %
Mit Trafo:
Nein
Display:
ohne
Ethernet:
Ja
Drahtlos:
Ja
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gewicht:
32 kg
Breite:
317 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
273 mm
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
33.500 kg


