SOLAREDGE - Smart Energy Warmwasser-Controller
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SMRT-HOT-WTR-30-S1
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 5.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120647904
Hersteller Artikelnummer
SMRT-HOT-WTR-30-S1
Hersteller Typ
SMRT-HOT-WTR-30-S1
Hersteller Artikel Nr.:
SMRT-HOT-WTR-30-S1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.300 kg
Smart Energy Warmwasser-Controller (SMRT-HOT-WTR-30-S1) drahtloser ZigBee® Controller für Tauchheizkörper, passt die Heizleistung zur Warmwasserbereitung in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Überschussenergie stufenlos an (bis zu 3kW) Maximierung des Eigenverbrauchs durch Speicherung überschüssigen Solarstroms als Warmwasser Kabellose Kommunikation mit dem Wechselrichter (externe Antenne inklusive) Nahtlose Integration mit allen SolarEdge Wechselrichtern und der Monitoring-Plattform Ausschließlich geeignet für die Stromversorgung rein ohmscher Verbraucher Integrierter Leistungsmesser zur Anzeige der genutzten Momentanleistung Einfache Wandmontage IP65 Optionaler Temperatursensor für optimierte Warmwasserbereitung