Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - SolarEdge CSS-OD Batterie-Wechselrichter 50 kW

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - SolarEdge CSS-OD Batterie-Wechselrichter 50 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PCS050B-RW-400V-A02-01

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044082

  • Gewicht - 93.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121401291

Hersteller Artikelnummer

PCS050B-RW-400V-A02-01

Hersteller Typ

PCS050B-RW-400V-A02-01

Hersteller Artikel Nr.:

PCS050B-RW-400V-A02-01

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044082

Gewicht:

93.300 kg

''Der PCS Battery Inverter mit wahlweise 30 oder 50 kW bleibt das Herzstück des SolarEdge CSS-OD Commercial Storage Systems mit jetzt 107 kWh nutzbarer Kapazität und klimatisiertem Speicherschrank. Parallele Verschaltung ermöglicht Systeme bis zu 2,1 MWh. Ein umfängliches Überwachungssystem, LFP-Zelltechnologie sowie ein multiples Sensor- und Brandschutzkonzept sorgen für Sicherheit. Der ideale Systembaustein für jede Größe von Commercial-Anwendungen. Nahtlose Einbindung in die bewährte SolarEdge Kommunikation ist selbstverständlich. Produktvorteile: •Beste Vernetzung durch einheitlichen Hersteller •Visualisierung auf der SolarEdge Monitoring Plattform''