Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - SolarEdge Home Battery, 48V, 4.6kWh  (1-5 Module)

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - SolarEdge Home Battery, 48V, 4.6kWh  (1-5 Module)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel. Nur Zustellung möglich. Zustelldauer ab Lagereingang kann bis zu 72 Stunden dauern. Telefonnummer des Warenempfängers bei der Lieferadresse...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAT-05K48M0B-02

  • Herkunftsland - IL

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 54.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121055495

Hersteller Artikelnummer

BAT-05K48M0B-02

Hersteller Typ

BAT-05K48M0B-02

Hersteller Artikel Nr.:

BAT-05K48M0B-02

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

54.700 kg

SolarEdge Home Battery, Low Voltage, 4.6kWh pack, optimierte Speicherlösung für SolarEdge Home Hub-Wechselrichter - Dreiphasig mit Backup Nutzbare Energie (100% Entladetiefe): 4600 Wh DC-gekoppelte Batterie mit überlegenem Gesamtwirkungsgrad, die mehr Energie zur Speicherung und Nutzung für Netz- und Backup-Anwendungen erzeugt (Backup-Anwendungen unterliegen den lokalen Vorschriften und erfordern möglicherweise zusätzliche Komponenten und ein Firmware-Upgrade) Lässt sich nahtlos in das gesamte SolarEdge Home-Ökosystem integrieren und bietet eine einzige Anlaufstelle für Garantie, Support und Schulungen sowie eine optimierte Logistik und einen optimierten Betrieb Umfasst erweiterte Sicherheitsfunktionen für den Batterieschutz Skalierbare Lösung, die es ermöglicht, mehrere Batteriemodule pro Wechselrichter zu stapeln, um die Kapazität zu erhöhen (bis zu 23 kWh) Überwachung und Verwaltung von Solar-, Speicher-, EV-Lade- und intelligenten Geräten über eine einzige App für optimierte Produktion, Verbrauch und Backup (Backup-Anwendungen unterliegen den lokalen Vorschriften und erfordern möglicherweise zusätzliche Komponenten und Firmware-Upgrades) Einfache Plug-and-Play-Installation mit automatischer SetApp-basierter Konfiguration. 10 Jahre Garantie