Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - SolarEdge Home Hub Wechselrichter 3-phasig 8kW mit Backup

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - SolarEdge Home Hub Wechselrichter 3-phasig 8kW mit Backup

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE8K-RWB48BFN4

  • Max. Eingangsleistung DC - 13000 W

  • Bemessungsspannung MPP - 750 V

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 1

  • Einspeisephasen - 3-phasig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120993469

Hersteller Artikelnummer

SE8K-RWB48BFN4

Hersteller Typ

SE8K-RWB48BFN4

Hersteller Artikel Nr.:

SE8K-RWB48BFN4

Max. Eingangsleistung DC:

13000 W

Bemessungsspannung MPP:

750 V

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

1

Einspeisephasen:

3-phasig

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsspannung DC:

900 V

Max. Eingangsstrom DC:

13.5 A

Ausgangsnennleistung AC:

8000 W

Max. Wirkungsgrad:

98 %

Europäischer Wirkungsgrad:

97.6 %

Mit Trafo:

Nein

Ethernet:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Gewicht:

37 kg

Breite:

317 mm

Höhe:

907 mm

Tiefe:

192 mm

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

32.000 kg

Dreiphasiger Wechselrichter für Speicher- und Backup-Anwendungen, 8kW - Einfache Installation mit einem einzigen Wechselrichter für die Verwaltung der PV-Erzeugung, der Batteriespeicherung und des Betriebs während eines Stromausfalls für Backup-Anwendungen im ganzen Haus (erfordert SolarEdge Home Backup-Interface und ein Upgrade der Firmware-Version) - Mehr Energie durch eine DC-gekoppelte Lösungsarchitektur, die PV-Strom ohne AC-Umwandlungsverluste direkt in der Batterie speichert - Schnelle und einfache Inbetriebnahme des Wechselrichters direkt über ein Smartphone mit der SolarEdge SetApp - Keine Hochspannung bei Installation, Wartung oder Brandbekämpfung für mehr Sicherheit - Ermöglicht die Überwachung auf Modulebene und volle Transparenz des Batteriestatus, der PV-Produktion und der Eigenverbrauchsdaten - Ermöglicht den Anschluss von Batterien von SolarEdge und anderen Anbietern (Firmware-Unterstützung für BYD LV steht noch aus) und bietet so mehr Flexibilität