SOLAREDGE - SolarEdge HOTWTR-SENS-RW-S1 Wassertemperatur Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HOTWTR-SENS-RW-S1
Zolltarifnummer - 90321020
Gewicht - 0.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120707184
Hersteller Artikelnummer
HOTWTR-SENS-RW-S1
Hersteller Typ
HOTWTR-SENS-RW-S1
Hersteller Artikel Nr.:
HOTWTR-SENS-RW-S1
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.960 kg
SolarEdge HOTWTR-SENS-RW-S1 Wassertemperatur Sensor Sensortyp: Pt100 (100 Ohm bei 0 ° C) nach IEC 751, Klasse B Gehäuse aus Aluminiumlegierung IP67, M20 x 1,5 mm Kabeleinführung (Verschraubung enthalten) Einschraubgewinde: 1/2 " Fühler Temperaturbereich: -100 ° C bis + 450 ° C (Anschlusskopf 170 ° C) Durchmesser des Fühlers: Ø6mm (1/4 ”) Länge des Fühlers: 150mm


