SOLAREDGE - SolarEdge ONE EV Charger 22kW, Socket, WiFi, Ethernet, RFID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SE-EVN22SE0-01
Zolltarifnummer - 85371010
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121314066
Hersteller Artikelnummer
SE-EVN22SE0-01
Hersteller Typ
SE-EVN22SE0-01
Hersteller Artikel Nr.:
SE-EVN22SE0-01
Zolltarifnummer:
85371010
Gewicht:
1.900 kg
SolarEdge ONE EV Charger: Entwickelt für Einfachheit, kompaktes Design, einfache Installation und Einrichtung in jeder Umgebung. Bis zu 22kW, automatische Phasenumschaltung (1-/3-phasig), einfach zu installierendes Design. Ist sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz konzipiert und ermöglicht: Lastmanagement und nahtlose Solarintegration, Maximierung des solaren Eigenverbrauchs durch Aufladen von überschüssigem PV-Strom und damit Senkung der Stromrechnungen, Flexible Leistung mit bis zu 22 kW Leistung und Unterstützung für 1- und 3 phasige Installationen, einschließlich automatischer Phasenumschaltung*, Installationsbereit für Steckdosen- oder Kabelkonfigurationen (mit verriegeltem Kabel), Eingebaute Konnektivität mit WiFi, Ethernet und RFID.


