SOLAREDGE - SolarEdge ONE EV Charger Pro 22kW, Socket, WiFi, Ethernet, RFID, MID, ISO15118

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SE-EVN22SEM-02
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371010
Gewicht - 2.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121423295
Hersteller Artikelnummer
SE-EVN22SEM-02
Hersteller Typ
SE-EVN22SEM-02
Hersteller Artikel Nr.:
SE-EVN22SEM-02
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371010
Gewicht:
2.100 kg
SolarEdge ONE EV Charger Pro (ohne SIM) : Entwickelt für Einfachheit, kompaktes Design, einfache Installation und Einrichtung in jeder Umgebung. Bis zu 22kW Automatische Phasenumschaltung (1-/3-phasig), einfach zu installierendes Design MID / ISO15118. Ist sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz konzipiert und ermöglicht: Lastmanagement und nahtlose Solarintegration, maximierung des solaren Eigenverbrauchs durch Aufladen von überschüssiger PV-Anlage und damit Senkung der Stromrechnungen, Flexible Leistung mit bis zu 22 kW Leistung und Unterstützung für 1- und 3 phasige Installationen, einschließlich automatischer Phasenumschaltung*, Installationsbereit für Steckdosen- oder Kabelkonfigurationen (mit verriegeltem Kabel), Eingebaute Konnektivität mit WiFi, Ethernet und RFID. Die Pro-Version bietet MID-Messung und Hardware-Vorbereitung für ISO15118 Plug & Charge. * Nur für Privatkunden verfügbar.


