Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLAREDGE - Synergie-Manager für WR trafolos 3ph 100kW, MC4, DC SPD

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Synergie-Manager für WR trafolos 3ph 100kW, MC4, DC SPD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

noch nicht lieferbar

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SESUK-RWR0INNN8

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 34.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121388991

Hersteller Artikelnummer

SESUK-RWR0INNN8

Hersteller Typ

SESUK-RWR0INNN8

Hersteller Artikel Nr.:

SESUK-RWR0INNN8

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

34.000 kg

3ph Wechselrichter mit Synergie-Technologie (Synergie-Einheit & Synergie-Manager) Einfache 2-Personen-Installation durch leichtes, modulares Design (jeder Wechselrichter besteht aus 2 oder 3 Synergie-Einheiten und einem Synergie-Manager) SE66.6K besteht aus 1x Manager SE66.6K-RW00IBNM4 + 2 Einheiten SESUK- RWR0INNN8 (muss separat bestellt werden)