Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SOLAREDGE - Synergie-Manager für WR trafolos 3ph 66.6kW, MC4, DC SPD

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Synergie-Manager für WR trafolos 3ph 66.6kW, MC4, DC SPD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Cashback SolarEdge Aktion von 12.08.2025 bis 30.11.2025 ''100kVA. Fragen Sie ihre:n Sonepar Betreuer:in

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE66.6K-RW00IBNM4

  • Max. Eingangsleistung DC - 100000 W

  • Bemessungsspannung MPP - 750 V

  • Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 1

  • Einspeisephasen - 3-phasig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120904173

Hersteller Artikelnummer

SE66.6K-RW00IBNM4

Hersteller Typ

SE66.6K-RW00IBNM4

Hersteller Artikel Nr.:

SE66.6K-RW00IBNM4

Max. Eingangsleistung DC:

100000 W

Bemessungsspannung MPP:

750 V

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

1

Einspeisephasen:

3-phasig

Notstromfähig:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Max. Eingangsspannung DC:

1000 V

Max. Eingangsstrom DC:

48.25 A

Ausgangsnennleistung AC:

66600 W

Max. Wirkungsgrad:

98.3 %

Europäischer Wirkungsgrad:

98 %

Mit Trafo:

Nein

Integrierter DC-Schalter:

Nein

Mit Datenlogger:

Nein

Display:

ohne

Ethernet:

Ja

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gewicht:

32 kg

Breite:

328 mm

Höhe:

558 mm

Tiefe:

273 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

16.050 kg

3ph Wechselrichter mit Synergie-Technologie (Synergie-Einheit & Synergie-Manager) Einfache 2-Personen-Installation durch leichtes, modulares Design (jeder Wechselrichter besteht aus 2 oder 3 Synergie-Einheiten und einem Synergie-Manager) SE66.6K besteht aus 1x Manager SE66.6K-RW00IBNM4 + 2 Einheiten SESUK-RW00INNN4 (muss separat bestellt werden)