Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SOLAREDGE - Wechselrichter 3~, 4400 VA kompatibel mit Optimierer GEN2

SOLAREDGE
kopierenkopieren
SOLAREDGE - Wechselrichter 3~, 4400 VA kompatibel mit Optimierer GEN2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE3K-RW010BNN4

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 16.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120707183

Hersteller Artikelnummer

SE3K-RW010BNN4

Hersteller Typ

SE3K-RW010BNN4

Hersteller Artikel Nr.:

SE3K-RW010BNN4

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

16.400 kg

SE3K-RW010BNN4 SolarEdge SE3K SetApp - 3-phasiger 3 kW Wechselrichter (max. 3,7 kWp DC-Modulleistung) für den Betrieb mit SolarEdge Leistungsoptimierern, jetzt mit Inbetriebnahme direkt von Ihrem Smartphone aus mit der SolarEdge SetApp Spezielle Auslegung des Wechselrichters auf den Betrieb mit 10 Leistungsoptimierern (P404/P405/P485/P505) • Sehr hoher Wirkungsgrad • Hohe Zuverlässigkeit mit Standardgarantie von 12 Jahren (verlängerbar auf 20 oder 25 Jahre) • Klein, leicht und einfach zu installieren • Schnelle und einfache Inbetriebnahme der Wechselrichter direkt von Ihrem Smartphone aus mit der SolarEdge SetApp • Eingebauter Überwachungsempfänger auf Modulebene • Internetverbindung über Ethernet oder drahtlos (unter Verwendung eines Wi-Fi-Moduls, ZigBee-Gateways, Mobilfunk-Moduls) • IP65 – Installation im Innen- und Außenbereich