SOLAREDGE - WR trafolos 1ph HD-Wave Technologie 3.0kW inkl SetApp Config

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SE3000H-RW000BEN4
Max. Eingangsleistung DC - 4650 W
Bemessungsspannung MPP - 380 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 1
Einspeisephasen - 1-phasig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121015098
Hersteller Artikelnummer
SE3000H-RW000BEN4
Hersteller Typ
SE3000H-RW000BEN4
Hersteller Artikel Nr.:
SE3000H-RW000BEN4
Max. Eingangsleistung DC:
4650 W
Bemessungsspannung MPP:
380 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
1
Einspeisephasen:
1-phasig
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Max. Eingangsspannung DC:
480 V
Max. Eingangsstrom DC:
9 A
Ausgangsnennleistung AC:
3000 W
Europäischer Wirkungsgrad:
98.8 %
Ethernet:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Gewicht:
7.8 kg
Breite:
370 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
142 mm
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
8.250 kg


