SOLARLOK - SLK 2.0 Set (1x SLK 2.0 Buchsen- u. 1x SLK 2.0 Stiftstecker)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2347245-1
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042368139424
Sonepar Artikelnummer
120954901
Hersteller Artikelnummer
2347245-1
Hersteller Typ
SOLARLOK 2.0 - KIT
Hersteller Artikel Nr.:
2347245-1
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.059 kg
Kit/Set aus 1x SOLARLOK SLK 2.0 Stift und 1x SLK 2.0 Buchsenstecker. Beide Gehäuse haben das bekannte SSI [Standard Solar Interface], Werkzeuglos, 1500V, IEC 62852 & UL 6703 zertifiziert, Zugelassen für Solarkabel mit einem DGB von 2,5mm² & 4mm² als auch 6mm². Über 80% Zeitersparnis bei der Installation im Vergleich zu einem traditionellen Solarstecker. (Montagezeit pro Stecker unter 15 Sekunden)


