SOLARLOK - SLK 2.0 Splice

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2336077-1
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
216 Stück
Standardartikel
EAN
4042368138083
Sonepar Artikelnummer
120954900
Hersteller Artikelnummer
2336077-1
Hersteller Typ
SLK-ID-1-BL-XX SOLARLOK 2.0 1500V
Hersteller Artikel Nr.:
2336077-1
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.048 kg
SOLARLOK SLK 2.0 Spleißverbinder, Werkzeuglos, 1500V, IEC 62852 & UL 6703 zertifiziert, Zugelassen für Solarkabel mit einem DGB von 2,5mm² & 4mm² als auch 6mm². Es gibt kein Mitbewerbsprodukt. Montagezeit pro Spleiß unter 30 Sekunden.


