SOLARLOK - SOLARLOK SLK 2.0 Buchsen-Stecker DC (SSI) 2.5 mm bis 6.0 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2308033-1
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4042368138076
Sonepar Artikelnummer
120930386
Hersteller Artikelnummer
2308033-1
Hersteller Typ
SLK-SK-1-BL-XX SOLARLOK 2.0 1500V
Hersteller Artikel Nr.:
2308033-1
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.029 kg
SSI... Standard Solar Interface Unsere SOLARLOK SLK 2.0 DC-Steck- und Muffenanschlüsse sind für den schnellen und zuverlässigen Anschluss von PV-Kabeln an das Solarmodul konzipiert, in Feldmontagen mit erweiterten Spannungswerten von 1.500 V TUV/IEC und UL. Die SLK 2.0-Reihe ist im Vergleich zu herkömmlichen PVAnschlüssen* um 80 % schneller zu montieren - Montage innerhalb von 30 Sekunden für ein gestecktes Paar, ohne dass Spezialwerkzeug benötigt wird. * Basierend auf einem Vergleich der Montageszeit mit den SOLARLOK PV4 DC CrimpAnschlüssen von TE.


