Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLARLOK - SOLARLOK SLK 2.0 Stift-Stecker DC (SSI) 2.5 mm² bis 6.0 mm²

kopierenkopieren
SOLARLOK - SOLARLOK SLK 2.0 Stift-Stecker DC (SSI) 2.5 mm² bis 6.0 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2315176-1

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85359000

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042368138007

Sonepar Artikelnummer

120930387

Hersteller Artikelnummer

2315176-1

Hersteller Typ

SLK-PI-1-BL-XX SOLARLOK 2.0 1500V

Hersteller Artikel Nr.:

2315176-1

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.030 kg

SSI... Standard Solar Interface Unsere SOLARLOK SLK 2.0 DC-Steck- und Muffenanschlüsse sind für den schnellen und zuverlässigen Anschluss von PV-Kabeln an das Solarmodul konzipiert, in Feldmontagen mit erweiterten Spannungswerten von 1.500 V TUV/IEC und UL. Die SLK 2.0-Reihe ist im Vergleich zu herkömmlichen PVAnschlüssen* um 80 % schneller zu montieren - Montage innerhalb von 30 Sekunden für ein gestecktes Paar, ohne dass Spezialwerkzeug benötigt wird. * Basierend auf einem Vergleich der Montageszeit mit den SOLARLOK PV4 DC CrimpAnschlüssen von TE.