Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIDLINE - Clip-Leuchte 200lm 1xLi-Ion IP44 ws-ro Licht sw

kopierenkopieren
SOLIDLINE - Clip-Leuchte 200lm 1xLi-Ion IP44 ws-ro Licht sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502228

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4058205022095

Sonepar Artikelnummer

121315303

Hersteller Artikelnummer

502228

Hersteller Typ

SC4R

Hersteller Artikel Nr.:

502228

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

200 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

35 g

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.035 kg

Die vielseitige und leistungsstarke Clip-Leuchte SC4R liefert bis zu 200 Lumen flexibles Licht für viele mobile Einsatzzwecke, bei denen freie Hände benötigt werden. Dank der innovativen Gestensteuerung kann die SC4R per Handbewegung jederzeit schnell und bequem an- und ausgeschaltet werden. Der Clip und der integrierte Magnet erlauben eine variable Befestigung der Leuchte, zum Beispiel an Kleidung, Rucksäcken oder Metalloberflächen. Das Kugelgelenk ermöglicht zudem eine nahezu beliebige Ausrichtung des Lampenkopfes in alle Richtungen. Die SC4R verfügt sowohl über Weißlicht als auch über Rotlicht. Der integrierte Akku lässt sich via Micro-USB-Anschluss jederzeit bequem aufladen.