Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Ausklopfschale erleichtert das Ausklopfen 12x8x23cm

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Ausklopfschale erleichtert das Ausklopfen 12x8x23cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 978.40

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210978404

Sonepar Artikelnummer

121016027

Hersteller Artikelnummer

978.40

Hersteller Typ

AUSKLOPFSCHALE

Hersteller Artikel Nr.:

978.40

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.348 kg

Mehr Informationen über Solis Ausklopfschale, schwarz, Sie können Ihren Kaffeesatz natürlich jedes Mal nach dem Kaffeebrühen direkt in den Abfall kippen, doch die viel elegantere Art ist es, den Kaffeepuck oder Kaffeekuchen (so wird das nasse Kaffeepulver genannt) in einen Abklopfbehälter abzuschlagen. So können Sie auch gleich den Puck kontrollieren, ist er zu feucht oder zu trocken? Wenn der Espresso-Puck möglichst fest ist, zeugt das übrigens von howertiger Qualität der Espressobohnen. Die Ausklopfschale ist für ambitionierte Kaffeeliebhaber ein must-have. Sie steht dank Gummifüssen stabil auf Ihrer Arbeitsanrichte und ist mit einer abnehmbaren Holzstange ausgestattet, die den Edelstahlsiebträger beim Abklopfen vor Kratzer schützt. Die Ausklopfschale hat eine optimale Grösse von 8 x 11.5 x 22 cm (B x H x T). Das perfekte Accessoire für eine Solis Espressomaschine. Einfach zu reinigen, Holzstange, Rutschfester Boden