Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Eismaschine 100W 1L Timer weiß

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Eismaschine 100W 1L Timer weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 979.57

  • Fassungsvermögen - 1 l

  • Grundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 100 W

  • Breite - 360 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210979579

Sonepar Artikelnummer

121367343

Hersteller Artikelnummer

979.57

Hersteller Typ

GELATISSIMA ICE CREME MAKER 8503

Hersteller Artikel Nr.:

979.57

Fassungsvermögen:

1 l

Grundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

100 W

Breite:

360 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

7.300 kg

SOLIS Gelatissima, Fassungsvermögen Eiscremebehälter: 1 Liter, Kühlhaltefunktion, Timerfunktion, Drei verschiedene Betriebsarten (Rühren, kühlen oder rühren und kühlen), Umweltfreundliches Kühlmittel (R600a), BPA freie Kunststoffteile, Inkl. Eiscremebehälter, Rührwerkzeug, Spachtel sowie Rezeptvorschläge