Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Entsafter 1200W 3Stufen Leuchtanzeige Anti-Tropf-System gr

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Entsafter 1200W 3Stufen Leuchtanzeige Anti-Tropf-System gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 921.81

  • Ausführung - Zentrifugal-Entsafter

  • Tresterauswurf - Ja

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 3

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210921813

Sonepar Artikelnummer

121015995

Hersteller Artikelnummer

921.81

Hersteller Typ

JUICE FONTAIN COMPACT 8451

Hersteller Artikel Nr.:

921.81

Ausführung:

Zentrifugal-Entsafter

Tresterauswurf:

Ja

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

3

Grundfarbe:

grau

Anschlusswert:

1200 W

Transparent:

Ja

Breite:

360 mm

Höhe:

410 mm

Tiefe:

220 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.500 kg

Kompakter Entsafter mit großartigem Ergebnis, 3 verschiedene Geschwindigkeiten für die Verarbeitung von hartem und weichem Obst und Gemüse, Anti-Tropf Ausguss, Sicherheitshebel, 1200 W, 10.000-16.000 (je nach Position) Umdrehungen pro Minute, praktischer Saftkrug, breite Einfüllöffnung, Abnehmbarer Tresterbehälter, Farbe: Grau