Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Espressoautomat 2T 1.7L 1700W 16bar Kaffee/Pads Milchsch. si

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Espressoautomat 2T 1.7L 1700W 16bar Kaffee/Pads Milchsch. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 980.81

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 16 bar

  • Anschlusswert - 1700 W

  • Volumen des Wassertanks - 1.7 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210980810

Sonepar Artikelnummer

121090464

Hersteller Artikelnummer

980.81

Hersteller Typ

BARISTA PERFETTA PLUS SILVER 1170 V2

Hersteller Artikel Nr.:

980.81

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

16 bar

Anschlusswert:

1700 W

Volumen des Wassertanks:

1.7 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Grundfarbe:

Silber

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Ja

Bauform:

Standgerät

Breite:

190 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

320 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

6.990 kg

Solis Barista Perfetta Plus 1170 V2 Espressoautomat, 2 Thermoblock, 1,7 L, 1700 W, 16 bar, Kaffee/ESE-Pads, Milchschaumdüse, Silber. Kompatibel mit gemahlenem Kaffee und ESE-Pads, 16-bar-Pumpe und Dampfdüse für Heimbarista-Qualität.