Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Espressoautomat 2T 2.6L 1640W 16bar Milchschaum sw

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Espressoautomat 2T 2.6L 1640W 16bar Milchschaum sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 980.7

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 16 bar

  • Anschlusswert - 1640 W

  • Volumen des Wassertanks - 2.6 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210980704

Sonepar Artikelnummer

121090463

Hersteller Artikelnummer

980.7

Hersteller Typ

GRIND & INFUSE PERFETTA 1019

Hersteller Artikel Nr.:

980.7

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

16 bar

Anschlusswert:

1640 W

Volumen des Wassertanks:

2.6 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Grundfarbe:

schwarz

Milchaufschäumung:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

300 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

10.200 kg

Solis Grind & Infuse Perfetta 1019 Espressoautomat, 2 Thermoblock, 2,6 L, 1640 W, 16 bar, Milchschaumdüse, Schwarz. Siebträger mit integriertem Mahlwerk für frisch gemahlenen Espresso auf Knopfdruck, 16-bar-Pumpe und Dampfdüse für professionelle Milchgetränke.