Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Espressoautomat 2T. int.Mahlwerk 2.6L 1640W 16bar si

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Espressoautomat 2T. int.Mahlwerk 2.6L 1640W 16bar si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 980.36

  • Bauart - halbautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 16 bar

  • Anschlusswert - 1640 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210980360

Sonepar Artikelnummer

121016014

Hersteller Artikelnummer

980.36

Hersteller Typ

GRIND & INFUSE PERFETTA 1019

Hersteller Artikel Nr.:

980.36

Bauart:

halbautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

16 bar

Anschlusswert:

1640 W

Heizsystem:

Pumpen-System

Volumen des Wassertanks:

2.6 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Silber

Mit Display:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

300 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

9.600 kg

Espressoautomat, eingebaute Druckanzeige vereinfacht die Kontrolle des Extraktionsdrucks, Staufach zur Aufbewahrung von Zubehör, die Maschine warnt, wenn eine Reinigung fällig ist, und erhält zudem die Lebensdauer mit automatischen Spülzyklen, 3 automatische Energiesparmodi und Abschalteinstellungen, max. 16 bar, Ø 54 mm Siebträger, inkl. einwandiger Siebe für 1 und 2 Tassen, Reinigungsutensilien, Tamper und Milchkanne (350 ml) aus Edelstahl, BRITA INTENZA Wasserfilter und Wasserhärteteststreifen, integriertes, geräuscharmes ZERO STATIC Mahlwerk mit stillem Riemenantrieb, 25 Mahlgradeinstellungen, Mikro-Timer und MemoryFunktion für eine präzise Dosierung, Niederdruck-Vorbrühfunktion, Heisswasser- und Dampffunktion, 2.6 l Wassertank, Multifunktionales 3-stelliges Display, Maße (B x T x H) 30 x 38 x 40 cm