Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Food Dehydrator 800W 35 - 75G 8Dörrgitter Timer sw

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Food Dehydrator 800W 35 - 75G 8Dörrgitter Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 979.80

  • Anzahl der Dörretagen - 8

  • Anschlusswert - 800 W

  • Timer - Ja

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210979807

Sonepar Artikelnummer

121367348

Hersteller Artikelnummer

979.80

Hersteller Typ

VITA DRY FOOD DE-HYDRATOR 8210

Hersteller Artikel Nr.:

979.80

Anzahl der Dörretagen:

8

Anschlusswert:

800 W

Timer:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

330 mm

Höhe:

310 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

8.500 kg

SOLIS VitaDry - Food Dehydrator: Dörrfläche pro Ebene: 25 x 25 cm, Timerfunktion: 1 - 48 Stunden, Schritte für Zeiteinstellung: 30 Minuten, Temperaturbereich: 35 - 75 Grad, Temperaturschritte: 5 Grad, Kabellänge: ca. 75 cm, Inbegriffenes Zubehör: 8 Dörrgitter aus Edelstahl, 1 Tropfschale aus Kunststoff, 1 Gittertablett aus Kunststoff.