Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Haarfön 1600W 3Stufen Kaltst. Selbstreinig. gr

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Haarfön 1600W 3Stufen Kaltst. Selbstreinig. gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 970.08

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - grau

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210970088

Sonepar Artikelnummer

121367350

Hersteller Artikelnummer

970.08

Hersteller Typ

AIRVOLUTION 280 SE 3809

Hersteller Artikel Nr.:

970.08

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

grau

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Ja

Breite:

170 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

42 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.300 kg

SOLIS AirVolution 280SE: Anzeige von Temperatur und Luftgeschwindigkeit. Speicher für zuletzt gewählte Einstellungen. 3 Luftgeschwindigkeitsstufen. 3 Temperaturstufen (55/65/75 Grad). Kaltluftfunktion. Selbsreinigungsfunktion. Inkl. magnetische Ondulierdüse