Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Haarfön 1600W 4Prog. 45-75G Ionen Kaltst. Speicher Disp anth

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Haarfön 1600W 4Prog. 45-75G Ionen Kaltst. Speicher Disp anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 969.66

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - grau

  • Abkühlstufe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210969662

Sonepar Artikelnummer

121090477

Hersteller Artikelnummer

969.66

Hersteller Typ

AIRVOLUTION GREY 3804

Hersteller Artikel Nr.:

969.66

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

grau

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Breite:

170 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.600 kg

Solis Airvolution 3804 Haarfön, 1600 W, 4 Programme, Gramm-Einstellung 45–75 g, Ionen, Kaltluft, Speicher, Display, Anthrazit. Einstellbares Luftvolumen für individuelle Trockenergebnisse, Display und Speicherfunktion für personalisierte Einstellungen.