Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Haarfön 1600W 4Stufen Kaltst. Selbstreinig. Diff gr

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Haarfön 1600W 4Stufen Kaltst. Selbstreinig. Diff gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 968.20

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - grau

  • Anzahl der Leistungsstufen - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210968207

Sonepar Artikelnummer

121367349

Hersteller Artikelnummer

968.20

Hersteller Typ

AIRVOLUTION 630 PRO 3806

Hersteller Artikel Nr.:

968.20

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

grau

Anzahl der Leistungsstufen:

8

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Ja

Diffusor:

Ja

Breite:

170 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.365 kg

SOLIS AirVolution 630 Pro: Anzeige von Temperatur und Luftgeschwindigkeit. Speicher für zuletzt gewählte Einstellungen. 4 Luftgeschwindigkeitsstufen. 4 Temperaturstufen (45/65/85/105 Grad). Selbstreinigungsfunktion. Inkl. Ondulierdüse und Softstyler