Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Haarfön 1800W 2Temp-/2Gebl. Ion mit Wandhalter ws

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Haarfön 1800W 2Temp-/2Gebl. Ion mit Wandhalter ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 968.76

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1800 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210968764

Sonepar Artikelnummer

121016044

Hersteller Artikelnummer

968.76

Hersteller Typ

SWISS PERFECTION M.WANDH. WS 443

Hersteller Artikel Nr.:

968.76

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1800 W

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

4

Abkühlstufe:

Nein

Spannung:

220 .. 250 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.420 kg

Wandhaartrockner, 1800 W, ergonomischer Griff, mehrere Gebläse- und Heizstufen, durch Druckausübung auf die Drucktaste wird das Gerät eingeschaltet, Druckknopf loslassen, schaltet das Gerät ab, Haarfilter ist abnehmbar