Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Haarfön 1800W 2Temp-/2Gebl. Ionen Abkühltaste 2.8m 420g pi

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Haarfön 1800W 2Temp-/2Gebl. Ionen Abkühltaste 2.8m 420g pi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 969.45

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1800 W

  • Grundfarbe - rosa

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210969457

Sonepar Artikelnummer

121016038

Hersteller Artikelnummer

969.45

Hersteller Typ

LIGHT & STRONG PINK 442

Hersteller Artikel Nr.:

969.45

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1800 W

Grundfarbe:

rosa

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

25 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

83 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.420 kg

Haarfön, 1800 W, Nur 420 g, viel leichter als vergleichbare Profi-Haartrockner, viel mehr Luftdruck und Luftausstoss als vergleichbare Profi-Haartrockner, Ion-Technology, ergonomischer Griff, mehrere Gebläse- und Heizstufen, Abkühltaste, Überhitzungsschutz, abnehmbarer Haarfilter, Ondulierdüse, 2.8 m Kabel, 420 g