Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Haarfön 2200W 2Temp-/2Gebl. Ionen Abkühltaste 2.8m rot

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Haarfön 2200W 2Temp-/2Gebl. Ionen Abkühltaste 2.8m rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 969.24

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - rot

  • Anzahl der Leistungsstufen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210969242

Sonepar Artikelnummer

121016036

Hersteller Artikelnummer

969.24

Hersteller Typ

FAST DRY RO 381

Hersteller Artikel Nr.:

969.24

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

rot

Anzahl der Leistungsstufen:

4

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

220 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

85 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.570 kg

Haarfön, 2200 W, bis zu 50% höhere Trocknungsleistung, 27 Liter Luftausstoss pro Sekunde, 26 mbar Luftdruck, Ion-Technology, ergonomischer Griff, für Links- und Rechtshänder geeignet, mehrere Gebläse- und Heizstufen, Abkühltaste, Überhitzungsschutz, abnehmbarer Haarfilter, Ondulierdüse, 2.8 m Kabel, 570 g