Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Haarfön 2300W 2Temp-/2Gebl. AC Ionen Kaltluft 2.8m sw

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Haarfön 2300W 2Temp-/2Gebl. AC Ionen Kaltluft 2.8m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 968.67

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2300 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210968672

Sonepar Artikelnummer

121016029

Hersteller Artikelnummer

968.67

Hersteller Typ

SWISS PERFECTION SW 440

Hersteller Artikel Nr.:

968.67

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2300 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

220 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

85 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.530 kg

Haarfön, 2300 W, 50% mehr Luftdruck und über 40% mehr Luftausstoss als vergleichbare Profi-Haartrockner, Ion-Technology für mehr Glanz, Geschmeidigkeit und bessere Frisierbarkeit, starker professioneller AC-Motor, ergonomischer Griff, mehrere Gebläse- und Temperaturstufen, Kaltluft-Taste, Abnehmbarer Haarfilter, Überhitzungsschutz, Ondulierdüse, 2.8 m Kabel, 530 g