SOLIS - Haarfön 2300W AC-Motor Ionen Kaltst. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 968.13
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2300 W
Grundfarbe - Silber
Abkühlstufe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611210968139
Sonepar Artikelnummer
121090474
Hersteller Artikelnummer
968.13
Hersteller Typ
SWISS PERFECT.360G IONIC PRO 440 SI
Hersteller Artikel Nr.:
968.13
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2300 W
Grundfarbe:
Silber
Abkühlstufe:
Ja
Diffusor:
Nein
Breite:
220 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.860 kg


