Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOLIS - Kaffeemühle elektr. 135W 300g Edelstahl Kegelmahlwerk sw

SOLIS
kopierenkopieren
SOLIS - Kaffeemühle elektr. 135W 300g Edelstahl Kegelmahlwerk sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 960.88

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 300 g

  • Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611210960881

Sonepar Artikelnummer

121016021

Hersteller Artikelnummer

960.88

Hersteller Typ

SCALA ZERO STATIC 1662

Hersteller Artikel Nr.:

960.88

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

300 g

Abnehmbarer Auffangbehälter:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

130 W

Transparent:

Ja

Breite:

135 mm

Höhe:

285 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.500 kg

Hochwertiges Kegelmahlwerk mit 24 Mahlgradeinstellungen, ZERO STATICTM -Technologie, aromaschonend, Start-/Stop-Taste zur manuellen Steuerung der Kaffeepulvermenge, praktisches Kabelfach im Gehäuseboden, 2fach untersetztes Getriebe, Steinschutzsicherung, BPA-freie Kunststoffteile, Timer, Kaffeebohnenbehälter aus UV-filterndem Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 300 g, 115 - 135 W, Gewicht: 1.5 kg, Abmessungen 14x17x29 cm (BxTxH), Farbe: Anthrazit